ランプ・パーツ/パーツ・他

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)巾55 高80 出45 適合機種DWP-40635W・DWP-40636W用 注文コード63733548 品番DP-40637
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法・適合機種・適合など44種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)巾55 高80 出45 材質ステンレス 適合機種DWP-40635W・DWP-40636W用 取付方式木ネジ・アンカーネジ取付兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする