曜日別特売
C2I-E2N-0198-0002-GF コロカット2 溝入れ加工用チップ サンドビック 63734669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロカット2 溝入れ加工用チップC2I-E2N-0198-0002-GF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は材種など68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
材種
1225
注文コード
63734669
品番
C2I-E2N-0198-0002-GF
参考基準価格(税別)¥33,050販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
用途
仕上げ
被削材
PMSKN
勝手
なし
切削幅(mm)
1.98
コーティング
TiAlN+TiAlSiN+TiSiN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
材種
1225
切刃数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする