※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
コロカット2 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材種
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
材種
H13A
注文コード
63734714
品番
C2I-F2N-0239-0002-GF
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
被削材
NSKM
勝手
なし
切削幅(mm)
2.39
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
材種
H13A
切刃数
2