色温度(K)2700
消費電力(W)36
容量(VA)36
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
タイプL=1513mmタイプ
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
長さ(mm)1513
幅(mm)100
色本体:白
高さ(mm)40
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
光源色電球色
連結数〜15台
光束(Lm)2100
LED寿命(時間)40,000時間
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用