吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 配光角度(°)配光角:20 光束(Lm)700 注文コード63737653 品番DSL-5421WWG
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は光源色・配光角度・光束など26種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:アルミダイカスト 白塗装 消費電力(W)8.5 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)82.3 仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能 長さ(mm)130 直径(Φmm)70 高さ(mm)91 タイププラグタイプ 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色昼白色 容量(VA)15 色(本体) 光束(Lm)700 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:20 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする