材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装
消費電力(W)6.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)70.9
仕様LED交換可、首振220°・回転360°、傾斜天井使用可能
長さ(mm)145
直径(Φmm)70
高さ(mm)127.5
タイププラグタイプ
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色電球色
容量(VA)9
光束(Lm)440
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)配光角:19
演色指数(Ra)80
調光率(%)20〜100
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
従来光源ダイクロハロゲン50W相当