3/22より値下げ!現場を応援

DSL-5398YBG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63738003 DSL-5398YBG 吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63738003

吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)配光角:50 光束(Lm)485 注文コード63738003 品番DSL-5398YBG
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) 値下げ
7,198
この商品は光源色・配光角度・光束など37種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)8.7 容量(VA)9 エネルギー消費効率(Lm/W)55.7 従来光源白熱灯100W相当 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ポリカーボネート 黒/カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 配光角度(°)配光角:50 仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)90 高さ(mm)153 タイプフランジタイプ 奥行(mm)127 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色電球色 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1〜100 調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする