色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)8.5
容量(VA)9
エネルギー消費効率(Lm/W)75.2
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
色(本体)白
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
配光角度(°)配光角:20
仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)70
高さ(mm)135
タイプフランジタイプ
奥行(mm)165
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色電球色
光束(Lm)640
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1〜100
調光の可否可