吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 配光角度(°)配光角:20 光束(Lm)1360 注文コード63738116 品番DSL-5423AWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,800
この商品は光源色・配光角度・光束など37種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)3500 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)17 容量(VA)30 エネルギー消費効率(Lm/W)80 従来光源ダイクロハロゲン65W×2灯相当 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 配光角度(°)配光角:20 仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)210 高さ(mm)130 タイプフランジタイプ 奥行(mm)150 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色温白色 光束(Lm)1360 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1〜100 調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする