色温度(K)3500
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)17.4
容量(VA)18
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
従来光源12Vダイクロハロゲン50W×2灯相当
色(本体)白
材質本体:アルミダイカスト・鋼板 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 透明
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
配光角度(°)配光角:30
仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)206
高さ(mm)134
タイプフランジタイプ
奥行(mm)129
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色温白色
光束(Lm)1380
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1〜100
調光の可否可