吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 配光角度(°)配光角:30 光束(Lm)1420 注文コード63738159 品番DSL-5399WWG
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は光源色・配光角度・光束など37種類から選べます 他の種類を見る
色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)17.4 容量(VA)18 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 従来光源12Vダイクロハロゲン50W×2灯相当 色(本体) 材質本体:アルミダイカスト・鋼板 白塗装/本体:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 透明 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 配光角度(°)配光角:30 仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能 幅(mm)206 高さ(mm)134 タイプフランジタイプ 奥行(mm)129 電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用 光源色昼白色 光束(Lm)1420 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1〜100 調光の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする