色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
ランプLED内蔵
消費電力(W)14.5
容量(VA)25
エネルギー消費効率(Lm/W)67.5
従来光源12Vダイクロハロゲン85W相当
色(本体)白
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:ポリカーボネート アルミ蒸着
近接限度距離(m)近接限度距離:0.2
配光角度(°)配光角:40
仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)90
高さ(mm)170
タイプフランジタイプ
奥行(mm)110
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色電球色
光束(Lm)980
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1〜100
調光の可否可