色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
ランプランプ付
消費電力(W)5.7
容量(VA)8
エネルギー消費効率(Lm/W)68.4
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
色(本体)黒
材質本体:アルミダイカスト・鋼板 黒塗装
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
配光角度(°)配光角:18
仕様LED交換可、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)90
高さ(mm)100
タイプフランジタイプ
奥行(mm)155
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色電球色
光束(Lm)390
LED寿命(時間)30000
調光率(%)20〜100
調光の可否可