色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
ランプランプ付
消費電力(W)6.2
容量(VA)9
エネルギー消費効率(Lm/W)70.9
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
材質本体:鋼板・鋼管 真鍮ブロンズメッキ
近接限度距離(m)近接限度距離:0.1
配光角度(°)配光角:19
仕様LED交換可、首振壁向110°外向110°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)120
高さ(mm)200
タイプフランジタイプ
奥行(mm)175
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源色電球色
光束(Lm)440
LED寿命(時間)30000
調光率(%)20〜100
調光の可否可