※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 継手・パイプ
未来工業の 継手・パイプ関連商品
未来工業の 配管保護材
防火キット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63738946
品番
FPK-L
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
施工が簡単、コンパクト設計。
多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
寸法D1(Φmm)
51
寸法D2(Φmm)
50.6
寸法D3(Φmm)
46
適合管外径(Φmm)
46.5〜62
適合配管
保温材付架橋ポリエチレン管(保温材厚さ10mm):20A、保温材付架橋ポリエチレン管(保温材厚さ20mm)10A、保温材付CD管(保温材厚さ5mm):30、36、保温材付CD管(保温材厚さ10mm):22、25、28、30、36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください