材質本体:アルミ型材 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色(本体)白
調光の可否否
従来光源HF32W×1灯相当
仕様電源コード1500mmまで収納可能
長さ(mm)1175
幅(mm)45
高さ(mm)100
電圧(V)AC100
消費電力(W)46
スイッチプルレススイッチ付(上下-上-下)
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.7
容量(VA)41
光束(Lm)2520
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調色の可否否