材質本体:アルミ型材 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色(本体)黒
調光の可否非調光(非調光)
従来光源明るさFL40W×2灯相当
仕様電源コード1500mmまで収納可能
寸法(mm)巾45 長1175 高100 全長600〜2100
電圧(V)AC100
消費電力(W)46
スイッチプルレススイッチ付(上下-上-下)
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)54.7
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)41
高さ調節吊高さ調節可能
光色電球色
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2520