DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の ルーバ・カバー
部品・ランプ/ダクトレール/直付専用型ダクトレール・パーツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63740103
品番
DP-53394E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マット敷工法使用可能(LED器具取付時のみ)
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
巾54.2 高20.5 埋込深18
タイプ
直付専用型用
色(本体)
白
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63740103
DP-53394E
59063920
DP-00261W
LED部品 埋込用
DAIKO(大光電機)
1台
¥
319
税込
¥
351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)