部品・ランプ/ダクトレール/直付専用型ダクトレール・パーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63740119 品番DP-53395
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
仕様マット敷工法使用可能(LED器具取付時のみ) 材質プラスチック 黒 寸法(mm)巾54.2 高20.5 埋込深18 タイプ直付専用型用 色(本体)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63740119 DP-53395 59063911 DP-00261K LED部品 埋込用 DAIKO(大光電機) LED部品 埋込用 DAIKO(大光電機) 1台 319 税込351 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63739769
2021-10-19
用途:
店舗内の照明器具
株式会社エチゼンヤ 様 (建設業・工事業)

黒のダクトレールは、存在感を抑えてシックスでとても良い
感じ。正解でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする