DP-33614 部品・ランプ/ダクトレール/直付専用型ダクトレール・パーツ DAIKO(大光電機) 63740128

部品・ランプ/ダクトレール/直付専用型ダクトレール・パーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63740128 品番DP-33614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
適合コード吊ペンダント専用、コード吊ペンダント専用 材質プラスチック オフホワイト 寸法(mm)巾30 長55 高29 電気容量6A 色(本体)オフホワイト 適合器具重量5kgまで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63739769
2021-10-19
用途:
店舗内の照明器具
株式会社エチゼンヤ 様 (建設業・工事業)

黒のダクトレールは、存在感を抑えてシックスでとても良い
感じ。正解でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする