DP-39672 部品・ランプ/位相制御・他 調光器 DAIKO(大光電機) 63740137

部品・ランプ/位相制御・他 調光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63740137 品番DP-39672
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED専用 適合LED専用調光器 位相タイプ 300VA用、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質プラスチック 白 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18 電圧(V)AC100専用 スイッチ3路オフライトスイッチ付 容量(VA)容量300 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする