DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用電源ユニット
部品・ランプ/位相制御・他 調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63740146
品番
DP-39673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED専用
適合
LED専用調光器 位相タイプ 300VA用、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック 黒塗装
寸法(mm)
巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
電圧(V)
AC100専用
スイッチ
3路オフライトスイッチ付
容量(VA)
容量300
色(本体)
黒