部品・ランプ/位相制御・他 調光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63740173 品番DP-39093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

DP-39093を3台まで連動可能

付属品リモコン付(チャンネル切替) 仕様6回路シーンコントローラ、シーン記憶再生 6シーン、回路数 6回路 位相制御・PWM制御可能対応、フェードタイム0〜60秒(1秒単位/初期設定3秒)、PWM信号線Φ0.9〜1.2CPEV-1P(シールド線)(1回路あたり総配線長100mまで)、LANケーブル カテゴリー5以上 STPケーブル ストレート(EIA/TIA-568B)(総配線長50mまで) 適合4個用金属製スイッチボックス深形(カバー付)取付専用 材質アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 白 寸法(mm)巾208 高120 埋込穴185×90 埋込深55 出13 電圧(V)AC100専用 機能OFFタイマー機能付(10・30・60秒・10・30・60分) 色(本体) 負荷容量合計負荷容量(6回路合計)900VA
注意
※OP線・AE線は使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする