部品・ランプ/位相制御・他 調光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63740189 品番DP-39094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

DP-39093に対して10台まで接続可能

仕様6回路シーンコントローラー子器、シーン再生 6シーン 適合1個用スイッチボックス(カバー付)取付専用 材質アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 白 寸法(mm)巾70 高120 埋込穴49×90 埋込深46 出13 色(本体)
注意
※単体では使用できません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-39093)と組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする