DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用電源ユニット
部品・ランプ/位相制御・他 調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63740198
品番
DP-39095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6回路シーンコントローラーブースター(位相制御)
適合
2個用スイッチボックス(カバー付)取付専用
材質
アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 白
寸法(mm)
巾116 高120 埋込穴97×90 埋込深46 出13
電圧(V)
AC100専用
色(本体)
白
負荷容量
負荷容量750VA
注意
※単体では使用できません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-39093)と組み合わせてご使用ください。