部品・ランプ/位相制御・他 調光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63740207 品番DP-39096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御)、PWM信号線Φ0.9〜1.2CPEV-IP(シールド線) 適合2個用スイッチボックス(カバー付)取付専用 材質アクリル 透明(一部シルク印刷)/プラスチック 白 寸法(mm)巾116 高120 埋込穴97×90 埋込深46 出13 電圧(V)AC100専用 色(本体) 負荷容量負荷容量 接続台数80台まで 但し750VAまで
注意
※OP線・AE線は使用不可
※単体では使用できません。必ず6回路シーンコントローラー(DP-39093)と組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする