DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
DAIKO(大光電機)の 照明器具用電源ユニット
部品・ランプ/逆位相制御 調光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63740259
品番
DP-39675G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100専用
寸法(mm)
巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18
色(本体)
ダークブラウン
材質
プラスチック ダークブラウン塗装
仕様
LED専用
スイッチ
3路オフライトスイッチ付
適合
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
容量(VA)
容量300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63740259
DP-39675G
58703998
DP-39675GE
LED専用調光器
DAIKO(大光電機)
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)