DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
和風/ペンダント/小型/和風小型/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63741126
品番
DPN-40051Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー:和紙入プラスチック(一部落水糸入)
タイプ
上下面一部開放
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
容量(VA)
7
仕様
LED交換可、傾斜天井にも使用可能(55°まで)
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
185
電圧(V)
AC100
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
370
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
注意
※調光器併用不可