LEDフラッシュライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63741975 品番MF30W-1224G 緑色
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
閃光パターン 6種類切替可能
回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
ノイズ対策品
結露防止対策品

寸法(mm)163×110 緑色 電圧DC11V-30V 質量(g)511 規格CE/SAE Class 1/ECE R65 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 防水保護等級IP66 発光体青色LED+青色カバー 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
注意
※この商品は本体の電子回路内で電気的なノイズを発生する為に、使用中に無線機器にノイズ障害を起こさないように対策を講じた商品です。
※基本的に漁業周波数でテストを行い、一般的な使用では問題ないと判断した商品です。
※完全にはノイズを除去できないため、スケルチを下げた状態で感度を上げた使用方法(遠距離モード)などでは周波数によりノイズが乗る事があります。
※遠距離モードのような使い方をされる方はノイズの出ないノイズレス商品 MFB-2A やMF1B-2A 型フラッシュライトなどのPremium (プレミアムグレード品)をお勧めします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63741975 MF30W-1224G 緑色 62569486 MF30W-1224G LEDフラッシュライト 緑色 30W マリンテック LEDフラッシュライト 緑色 30W マリンテック 1式 20,980 税込23,078 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63741984
2024-06-30
用途:
漁船に取付け
農・林・水産業

満足しております。前のより明るくカッコいいです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする