LEDプロテクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63741993 品番LP24-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DC24V ダイナモ充電回路の電圧変動やノイズ、サージ電流から電子回路、LEDなどを保護します。
テープライトのチラつき、LEDの素子焼けなど。
室内設置型
バッテリー回路へ取り付けます。
常に24Vを出力しますのでLED照明などでは輝度が安定します。
24V 専用 100W(連続使用)までの負荷に使用できます。
LED電球などの原因不明の玉切れなどへ
高信頼品

質量(g)350 寸法74×74×32 電圧(V)24(定電圧) 許容電流(A)4 外観アルミ製ケース
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする