DC24V ダイナモ充電回路の電圧変動やノイズ、サージ電流から電子回路、LEDなどを保護します。 テープライトのチラつき、LEDの素子焼けなど。 室内設置可能型 防水シールドタイプ バッテリー回路へ取り付けます。 常に24Vを出力しますのでLED照明などでは輝度が安定します。 24V 専用 80W(連続使用)までの負荷に使用できます。 LED電球などの原因不明の玉切れなどへ 本体2か所で固定します。