WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 撹拌・粉砕・混合関連
WAKI(和気産業)の ボールミル(粉砕用ボール)
シリコーンゴム球
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
63742474
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
食品規格適合。
用途
紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。
柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。
振動吸収材に。
材質
シリコーンゴム
色
乳白色
硬度
50°±5
耐熱温度(℃)
200
寸法(Φ)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※金型成形品の為、パーティングラインが付きます。
※真球ではありません。
※製品は色が変色する場合があります。
※ロットにより色調にバラツキがでます。
※医療関係での使用は不可です。