CRゴム球

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 63742639 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。

用途
紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。
柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。
振動吸収材に。
材質CRゴム 硬度60°±5 耐熱温度(℃)100 寸法(Φ)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※金型成形品の為、パーティングラインが付きます。
※真球ではありません。
※製品は色が変色する場合があります。
※色移行があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする