ASL-150 エアーストーン マリンテック 63742815

ASL-150 エアーストーン マリンテック 63742815
ASL-150 エアーストーン マリンテック 63742815
ASL-150 エアーストーン マリンテック 63742815
ASL-150 エアーストーン マリンテック 63742815
ASL-150 エアーストーン マリンテック 63742815
ASL-150 エアーストーン マリンテック 63742815

エアーストーン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)150
内容量1個注文コード63742815品番ASL-150
参考基準価格(税別)¥1,825販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。

長さ(mm)150適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
注意
※商品によりエアーの粒子のムラ、部分的な偏りがあり観賞用水槽には向きませんが、業務用生け簀などでは十分に使えます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63742815
2026-01-13
用途: 船の生簀
上杉産業有限会社飲食業

エアの量も泡の細やかさも申し分ないです。
リピート買いです?

2025-11-12
用途: 活魚輸送
北彩漁業生産組合

思っていたより気泡が大きかったので、もう少し細かい気泡が出れば尚良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする