エアーストーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63742833 品番 ASL-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。

長さ(mm)300 適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4〜5、8〜9 口径(mm)6、10(2段ニップル)
注意
※商品によりエアーの粒子のムラ、部分的な偏りがあり観賞用水槽には向きませんが、業務用生け簀などでは十分に使えます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63742815
2026-01-13
用途:
船の生簀
上杉産業有限会社 様 (飲食業)

エアの量も泡の細やかさも申し分ないです。
リピート買いです?

2025-11-12
用途:
活魚輸送
北彩漁業生産組合 様

思っていたより気泡が大きかったので、もう少し細かい気泡が出れば尚良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする