セット内容SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 対応光ファイバ:SMF)
材質メタル
電源(V)DC48〜57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
材質(ケース)IP40 スチール
機能管理機能なし
最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)
本体外形寸法(mm)W28×D88×H130
最大電力(PoE給電)ポート1〜4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート(PoE給電)ポート1〜4
動作温度範囲(℃)-25〜70
給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)