ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポートポート(PoE給電)ポート1~8給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)材質(ケース)IP40 スチール動作温度範囲(℃)-25~70本体外形寸法(mm)W45×D94×H130セット内容SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-SX 距離:550m 対応光ファイバ:MMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個)接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応