ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at
ポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポート
ポート(PoE給電)ポート1〜8
給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
最大電力(PoE給電)ポート1〜8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)
電源(V)DC48〜57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)
最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)
材質(ケース)IP40 スチール
動作温度範囲(℃)-25〜70
本体外形寸法(mm)W45×D94×H130
セット内容SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 対応光ファイバ:SMF)
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X
材質メタル
機能管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応