未来工業
ガードフレキ<R>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
20
管の呼び
(架橋ポリエチレン管)13
タイプ
給水用
注文コード
63743715
品番
GPX2-13-B2
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・管の呼び・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
架橋ポリエチレン管を保護管でしっかりガード。固定、施工、運搬時にも架橋ポリエチレン管を傷つける心配がありません。
長さ(m)
20
色
ブルー
タイプ
給水用
内径(Φmm)
(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25
肉厚(mm)
(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20
外径(Φmm)
(保護管)23.5、(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15
管の呼び
(架橋ポリエチレン管)13
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください