曜日別特売
GPX2-13-B4 ガードフレキ<R> 未来工業 63743733

 

GPX2-13-B4 ガードフレキ<R> 未来工業 63743733
GPX2-13-B4 ガードフレキ<R> 未来工業 63743733

ガードフレキ<R>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個長さ(m)40管の呼び(架橋ポリエチレン管)13タイプ給水用注文コード63743733品番GPX2-13-B4
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

架橋ポリエチレン管を保護管でしっかりガード。固定、施工、運搬時にも架橋ポリエチレン管を傷つける心配がありません。

長さ(m)40ブルータイプ給水用内径(Φmm)(架橋ポリエチレン管)12.8±0.25肉厚(mm)(架橋ポリエチレン管)2.10±0.20外径(Φmm)(保護管)23.5、(架橋ポリエチレン管)17.0±0.15管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする