※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段差スイスイ<R>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 63746804 品番 GSDS-15P
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スラブ面の段差部等を配管する場合にサヤ管が座屈しないように保護します。
なめらかに曲げ、スラブ面にアンカー等で固定し、バインド線等でサヤ管を固定します。

材質溶融メッキ鋼板 厚さ(mm)2.5 寸法L(mm)745 適合段差(cm)20以下
注意
※曲げ角度を変えて調整できますが、曲げを繰り返すと折れますのでご注意ください。
※適合段差以上でご使用になる場合は、通管ができなくなる恐れがあります・事前に通管試験を行ってからご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする