ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
光ファイバケーブル中継アダプタ(LCコネクタ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63748126
品番
DFC-LC-ADP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】
LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状
LCコネクタ-LCコネクタ
コネクタ
LCコネクタ
耐久性
(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
結合損失(dB)
0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状
LCコネクタ
変換タイプ
メスーメス