ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/防塵防水(片端)/2芯)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
1
注文コード
63748135
品番
DFC-MMWZLCN-FDS21(1M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
ケーブル長(m)
1
芯数
2
コネクタ形状
LCコネクタ-コネクタなし
使用場所
屋外用
ファイバータイプ
マルチモード
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
防塵防水仕様