ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-コネクタなし/防塵防水(片端)/2芯)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63748187
品番
DFC-MMWZLCN-FDS21(15M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
ケーブル長(m)
15
芯数
2
コネクタ形状
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
使用場所
屋外用
ファイバータイプ
マルチモード
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
防塵防水仕様