ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/防塵防水(片端)/2芯)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
ケーブル長(m)
5
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63748817
品番
DFC-SMWZLCN-FDS21(5M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
ケーブル長(m)
5
芯数
2
コネクタ形状
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
使用場所
屋外用
ファイバータイプ
シングルモード
適合用途
防塵防水仕様