ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)2芯 防塵防水(片端) GI G50/125タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
1
注文コード
63749456
品番
DFC-QGWZLCFC-FDS21(1M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCFC
2芯
防塵防水
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
1
芯数
2
コネクタ形状
LCコネクタ-FCコネクタ
使用場所
屋外用
ファイバータイプ
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
防塵防水仕様