光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63750113 品番DFC-DLC-ADP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】
2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタ
CC-Link IEコントローラネットワーク対応

コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタ コネクタ2連LCコネクタ 耐久性(着脱)500回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時) メス形状LCコネクタ 変換タイプメス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする