ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの PCアクセサリー
ダイヤトレンドの ケーブル
ダイヤトレンドの 光ファイバーケーブル
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63750138
品番
DFC-QGSCSC-FDL21(10M)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCSC
2芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ケーブル長(m)
10
芯数
2
コネクタ形状
SCコネクタ-SCコネクタ
使用場所
屋外用
ファイバータイプ
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
タイプ
補強タイプ
適合品番
三菱電機システムサービス製「QG-G50-2C-10M-C-SS」、「QG-G50-2C-10M-DL-SS」相当品。※保護ホルダは付属していません
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー