CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63750253 品番 DFC-QGSCFC-FDL21(20M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
2芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

ケーブル長(m)20 芯数2 コネクタ形状SCコネクタ-FCコネクタ 使用場所屋外用 ファイバータイプCC-Link IEコントローラネットワークタイプ タイプ補強タイプ 適合品番三菱電機システムサービス製「QG-G50-2C-20M-C-SF」、「QG-G50-2C-20M-DL-SF」相当品。※保護ホルダは付属していません コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする