※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 水廻り部材
未来工業の 水栓
未来工業の 水栓部品
化粧プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
63750855
品番
GS-KP24
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
仕様
裏面粘着テープ付
適合管の呼び
(ミラペックス・5mm被覆)10、(サヤ管)-、(ガードフレキ)10・13
寸法d(Φmm)
24
寸法D(Φmm)
65
適合穴径(Φmm)
(貫通)45迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください